Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Li-Ion,Ni-Cd,Ni-MH; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Li-Ion,Ni-Cd,Ni-MH; 2A
Ladegerät: für Akkus; Li-Ion,Ni-Cd,Ni-MH; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-FC2
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     FC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Hersteller: XTAR
Setinhalt: Kabel USB A - USB B micro
Größe der Zelle: AAA;AA;C;R14;R20;D;17335;17450;17500;17650;18500;26650;16340;18350;14650;16650;10440;14500;17670;18700;22650;25500;18505;20700;21700;17330
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 2A
Achtung!: ohne Batterien
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-Cd;Ni-MH;Li-Ion
Anzahl der Elemente: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.