Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Li-Ion; 1,5V; Größe: AA,AAA,R03,R6; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-LC8-1.5V
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     XTAR LC8 AA/AAA 1,5V LI-ION
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: XTAR
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: USB C-Kabel
Größe der Zelle: AAA;AA;R6;R03
Ladegerät-Typ: für Akkus
Achtung!: ohne Batterien
Akkuspannung: 1,5V
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Li-Ion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung;Überhitzung OTP
Anzahl der Elemente: 8
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.