Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion; 3,6/3,7V; 0,5A; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-MC2-C
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     MC2-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Hersteller: XTAR
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: USB-Kabel
Größe der Zelle: 17335;17500;18500;16340;18350;14650;10440;14500;17670;18700;18650;20700;21700
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Max. Ladestrom: 0,5A
Betriebsmodi vom Ladegerät: Laden
Achtung!: ohne Batterien
Akkuspannung: 3,6 / 3,7V
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Li-Ion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung
Anzahl der Elemente: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.