Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion; 1A; Anzahl der Elemente: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion; 1A; Anzahl der Elemente: 2
Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion; 1A; Anzahl der Elemente: 2
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-MC2PLUS
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     MC2 PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Hersteller: XTAR
Setinhalt: USB-Kabel
Größe der Zelle: 17335;17500;18500;16340;18350;14650;10440;17670;18700;18650;18505;20700;21700;18490
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Max. Ladestrom: 1A
Signal: LED
Betriebsmodi vom Ladegerät: Laden;Wartungsladung;Erhalt;Test
Achtung!: ohne Netzteil;ohne Batterien
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Li-Ion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung;Überladungsschutz
Anzahl der Elemente: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.