Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; FM,FSK; 869MHz; RS232; -100dBm; 3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; FM Transceiver; FM,FSK; 869MHz; RS232; -100dBm; 3VDC
Modul: RF; FM Transceiver; FM,FSK; 869MHz; RS232; -100dBm; 3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-XTR-7020A-8
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650200998G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
RS-232 Transceiver
Hersteller: AUREL
Versorgungsspannung: 3V DC
Frequenz: 869MHz
Schnittstelle: RS232
Anzahl Kanäle: 7
Abmessungen: 33x23x8mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 31/26mA
Sendestärke: 10mW
Modulation-Art: FM;FSK
Empfängerempfindlichkeit: -100dBm
Modul-Art: FM Transceiver
Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, rs-232 transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.