Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; LoRa; 868,3MHz; UART; -126dBm; THT; 20mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; FM Transceiver; LoRa; 868,3MHz; UART; -126dBm; THT; 20mW
Modul: RF; FM Transceiver; LoRa; 868,3MHz; UART; -126dBm; THT; 20mW
Artikel-Nr.:
     2805-XTR-8LR-DEC
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201431G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
Hersteller: AUREL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 2,3...3,6V DC
Frequenz: 868,3MHz
Äußere Abmessungen: 38,5x16x3,8mm
Schnittstelle: UART
Bereich: 10km
Passendes Zubehör: XTR-8LR-4ZN;XTR-8LR-ENC
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 35/16mA
Sendestärke: 20mW
Modulation-Art: LoRa
Empfängerempfindlichkeit: -126dBm
Modul-Art: FM Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.