Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; LoRa; 868÷870MHz; UART; -137dBm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; FM Transceiver; LoRa; 868÷870MHz; UART; -137dBm; THT
Modul: RF; FM Transceiver; LoRa; 868÷870MHz; UART; -137dBm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-XTR-8LR10
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201415G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
Hersteller: AUREL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 2,1...3,6V DC
Frequenz: 868...870MHz
Äußere Abmessungen: 33,5x16,4x2,4mm
Schnittstelle: UART
Bereich: 8km
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 30/17mA
Sendestärke: 25mW
Modulation-Art: LoRa
Empfängerempfindlichkeit: -137dBm
Modul-Art: FM Transceiver
Band: 0,8...125kHz;125...250kHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.