Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtervorhang; H: 1510mm; 0÷12m; IP65,IP67; XUSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUSL Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=1510mm, R=30mm
XUSL Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=1510mm, R=30mm
XUSL Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=1510mm, R=30mm
Artikel-Nr.:
     2805-XUSL2E30H151N
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL2E30H151N
EAN/GTIN:
     3389119618595
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Betriebstemperatur: -30...55°C
Ausgangs-Art 1: PNP
Ausgangs-Art 2: PNP
Gehäusematerial: Aluminium;Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Höhe: 1510mm
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...12m
Anschlüsse: M12
Sensoreneigenschaften: Handschutz
Auflösung: 30mm
Sicherheitskategorie: 2
Sensoren-Typ: Sicherheits-Lichtervorhang
Umschaltstrom max.: 2A
Herstellerserie: XUSL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.313,52*
€ 1.424,63*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.407,91*
€ 1.492,51*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.429,64*
€ 1.519,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.522,65*
€ 1.611,30*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.571,58*
€ 1.662,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,30*
€ 1.917,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.603,73*
€ 1.908,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,55*
€ 1.861,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,90*
€ 1.832,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.522,65*
€ 1.811,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.