Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtervorhang; H: 1510mm; 3÷20m; IP65,IP67; XUSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUSL Typ 4, für Handschutz, großer Erfassungsbereich, Hp=1510mm, R=30mm
XUSL Typ 4, für Handschutz, großer Erfassungsbereich, Hp=1510mm, R=30mm
XUSL Typ 4, für Handschutz, großer Erfassungsbereich, Hp=1510mm, R=30mm
Artikel-Nr.:
     2805-XUSL4E30H151L
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL4E30H151L
EAN/GTIN:
     3389119619639
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Betriebstemperatur: -30...55°C
Ausgangs-Art 1: PNP
Ausgangs-Art 2: PNP
Gehäusematerial: Aluminium;Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Höhe: 1510mm
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 3...20m
Anschlüsse: M12
Sensoreneigenschaften: Handschutz
Auflösung: 30mm
Sicherheitskategorie: 4
Sensoren-Typ: Sicherheits-Lichtervorhang
Umschaltstrom max.: 2A
Herstellerserie: XUSL
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2.555,19*
€ 2.667,27*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2.662,45*
€ 2.790,24*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.785,75*
€ 2.859,12*
pro Paar
Frei Haus
ab € 2.755,49*
€ 2.921,57*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3.054,15*
€ 3.127,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.790,24*
€ 3.320,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.758,41*
€ 3.282,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.671,07*
€ 3.178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.662,45*
€ 3.168,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.