Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 220÷240VAC; IP23; 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 220÷240VAC; IP23; 60mm
Artikel-Nr.:
     2805-XVGM2T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVGM2T
EAN/GTIN:
     3606481476548
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: rot/grün
Dichtheitsklasse: IP23
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Durchmesser: 60mm
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht
Herstellerserie: Easy Harmony XVG
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.