Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 48VDC; Ø12mm; IP40; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 48VDC; Ø12mm; IP40; Kunststoff
Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 48VDC; Ø12mm; IP40; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-XVLA343
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVLA343
EAN/GTIN:
     3389110651720
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø12mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 48V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Farbe der Kontrolleuchte: grün
Kontrollleuchte-Art: flach
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,56*
€ 12,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 12,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,85*
€ 12,76*
€ 3,90*
ab € 9,70*
€ 13,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,85*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.