Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; LED; orange; 24VDC; 24VAC; IP65; Ø60mm; -25÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: Licht; LED; orange; 24VDC; 24VAC; IP65; Ø60mm; -25÷50°C
Signalgeber: Licht; LED; orange; 24VDC; 24VAC; IP65; Ø60mm; -25÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-XVUC65
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC65
EAN/GTIN:
     3606480887086
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: Ø60mm
Anwendung: Signalampel
Lichtquelle: LED
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: Harmony XVU
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,49*
€ 49,87*
€ 5,00*
ab € 72,09*
€ 88,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,66*
€ 89,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,66*
€ 91,18*
Frei Haus
ab € 74,42*
€ 91,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.