Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze: für Entlötgeräte; 1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze: für Entlötgeräte; 1,2mm
Lötspitze: für Entlötgeräte; 1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-XY-D12
Hersteller:
     Xytronics
Herst.-Nr.:
     XY-D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
xytronic lötspitzen
Hersteller: XYTRONIC
Lötspitzen-Typ: für Entlötgeräte
Abmessungen der Lötspitze: 1,2mm
Anwendung von Lötausrüstung: für Xytronic Lötkolben
Passendes Zubehör: XY-LF8800ESD/XY426;XY-LF853D;XY-DIA100
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.