Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze: für Entlötgeräte; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XY-D15
Hersteller:
     Xytronics
Herst.-Nr.:
     XY-D15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
xytronic lötspitzen
Hersteller: XYTRONIC
Lötspitzen-Typ: für Entlötgeräte
Abmessungen der Lötspitze: 1,5m
Anwendung von Lötausrüstung: für Xytronic Lötkolben
Passendes Zubehör: XY-LF8800ESD/XY426;XY-LF853D;XY-DIA100
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.