Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5mm; Wege: 2; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XY126V-2P-5.0-GN
Hersteller:
     XINYA
Herst.-Nr.:
     XY126V-2P 5.0MM GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: XINYA
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 10,1mm
Länge: 10mm
Tiefe: 7,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 5mm
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 26AWG...14AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Anzahl Anschlüsse: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0499*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.