Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XY2CH13253 Herst.-Nr.: XY2CH13253 EAN/GTIN: 3389118210301 |
| |
|
| | |
| Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS Farbe: rot;grau Betriebstemperatur: -25...70°C Elektrischer Anschluss: PG13,5 Dichtheitsklasse: IP65 Gehäuse-Material: Metall Kontaktkonfiguration: NC + NO Kopf-Art: mit Resetfuktion Sicherheitsschalter-Typ: 1-seitiger Seilschalter Seil: 30m - einseitig montierter Schalter Herstellerserie: XY2CH #Werbeaktionen: maintenance_202308 Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 3A;250V DC / 0,27A Handelsname: PREVENTA Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TELEMECA: | TELEMECA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 110,29* | € 128,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 110,66* | € 129,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,91* | € 129,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,82* | € 133,85* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 171,08* | € 215,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|