Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC x2; XY2CJ; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC x2; XY2CJ; IP67
Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC x2; XY2CJ; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-XY2CJL17
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CJL17
EAN/GTIN:
     3389119619387
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter telemecanique
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Farbe: rot;grau
Betriebstemperatur: -25...70°C
Elektrischer Anschluss: PG13,5
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktkonfiguration: NC x2
Kopf-Art: mit Resetfuktion
Sicherheitsschalter-Typ: 1-seitiger Seilschalter
Seil: 30m - einseitig montierter Schalter
Herstellerserie: XY2CJ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 3A;250V DC / 0,27A
Handelsname: PREVENTA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,45*
€ 77,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,10*
€ 80,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,78*
€ 81,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,56*
€ 83,13*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 69,62*
€ 93,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.