Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 230VAC; 110dB(d=1m); YA50; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Sirene; 230VAC; 110dB(d=1m); YA50; IP65
Signalgeber: akustisch; Sirene; 230VAC; 110dB(d=1m); YA50; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-YA50/N/RF/WR
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     204382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 136x136x127mm
Lautstärke: 110dB (d=1 m)
Stromaufnahme: 15mA
Signalart: Sirene
Herstellerserie: YA50
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.