Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 115VAC; 120dB(d=1m); YA80 Super


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YA80/L/RF/SU/WR
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     204420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 115V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 219x219x159mm
Lautstärke: 120dB (d=1 m)
Stromaufnahme: 148mA
Signalart: Sirene
Herstellerserie: YA80 Super
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Weitere Suchbegriffe: Sirene, schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,22*
€ 428,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,63*
€ 356,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.