Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Signalgeber: akustisch; Sirene; 230VAC; 120dB(d=1m); YA80 Super


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Sirene; 230VAC; 120dB(d=1m); YA80 Super
Signalgeber: akustisch; Sirene; 230VAC; 120dB(d=1m); YA80 Super
Artikel-Nr.:
     2805-YA80/N/RF/SU/WR
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     204434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 219x219x159mm
Lautstärke: 120dB (d=1 m)
Stromaufnahme: 74mA
Signalart: Sirene
Herstellerserie: YA80 Super
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,63*
€ 460,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,90*
€ 402,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.