Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; THT; -55÷105°C; 220uF; 25VDC; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YB1E227M0809MBB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     YB1E227M0809MBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x9,5mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 10000h
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.166,904*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 3.600 Stück (ab € 0,32414* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.242,00*
€ 1.477,98
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.234,044*
€ 1.468,51236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.197,756*
€ 1.425,32964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.178,352*
€ 1.402,23888
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.166,904*
€ 1.388,61576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.