Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±1%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±1%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±1%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-YC164-FR-0710KL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC164-FR-0710KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,6x0,6mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132300
10
€ 14,99*
ab € 0,0132*
€ 0,1097*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,028*
€ 0,1869*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CAY16-1002F4LF
ab € 0,0158*
Ähnlich
Bourns
CAY16-1002F4LF
ab € 0,0234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.