Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 0Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 0Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 0Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-YC164-JR-070R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC164-JR-070RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,6x0,6mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00866*
€ 0,013*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0268*
€ 0,1357*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CAY16-000J4LF
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.