Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 8; gerade; 10m; Stecker; 30VAC; 2A; Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-YF2A18-100UA5XLEAX
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     YF2A18-100UA5XLEAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: SICK
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PUR
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 30V AC;30V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 2A
Leitungsfarbe: grau
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: Y
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,37*
€ 57,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,79*
€ 66,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.