Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS/QZSS; ±2,5m; GPS; -165dBm; 3÷5,5VDC; 9,6kbps; 1Hz; UART


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modul: GPS/QZSS; ±2,5m; GPS; -165dBm; 3÷5,5VDC; 9,6kbps; 1Hz; UART
Modul: GPS/QZSS; ±2,5m; GPS; -165dBm; 3÷5,5VDC; 9,6kbps; 1Hz; UART
Artikel-Nr.:
     2805-YIC71513PGMGG
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     YIC71513PGMGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Hersteller: YIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Schnittstelle: UART
Anzahl Kanäle: 66
Transfer: 9,6kbps
Aktualisierungsfrequenz: 1Hz
Abmessungen: 13x15,25x6,4mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS/QZSS
Empfängerempfindlichkeit: -165dBm
Übertragung: GPS
Positionsmessgenauigkeit: ±2,5m
GPS Eigenschaften: eingebaute Antenne;QZSS;Kaltstart <32s
Weitere Suchbegriffe: gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.576,82*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 15,57682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.741,37*
€ 18.732,2303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15.708,46*
€ 18.693,0674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15.609,73*
€ 18.575,5787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15.576,82*
€ 18.536,4158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.