Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Blitzlicht; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YL40/D50/C/RN/WR
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     211993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 91,5x183x82,5mm
Lautstärke: 108dB (d=1 m)
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 343mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Blitzenergie: 5J
Herstellerserie: YL40
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, alarmsirene 24v, warnlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.