Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Blitzlicht; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YL80/D50/R/RF/SU/W
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     204695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 219x276,5x159mm
Lautstärke: 120dB (d=1 m)
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 847mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Blitzenergie: 5J
Herstellerserie: YL80 Super
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, alarmsirene 24v, warnlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.