Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; rot
Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; rot
Artikel-Nr.:
     2805-YL80/N50/R/RF/WR
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     204738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 219x276,5x159mm
Lautstärke: 116dB (d=1 m)
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 167mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Blitzenergie: 5J
Herstellerserie: YL80
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,34*
€ 421,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.