Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 450mm; W: 12mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-YLD-12-450-B
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Hersteller: ABB
Länge: 0,45m
Breite der Kabelbinder: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 890N
Ausführung: perforiert
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,93501*
€ 1,20501*
100
€ 5,00*
ab € 0,9764*
€ 1,2564*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9736*
€ 1,2677*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,0093*
€ 1,2993*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.