Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 760mm; W: 12mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, YLS-12-760B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
ABB Ty-Met, YLS-12-760B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
Artikel-Nr.:
     2805-YLS-12-760B
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Hersteller: ABB
Länge: 0,76m
Breite der Kabelbinder: 12mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 2670N
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 125,795*
€ 153,485*
Frei Haus
ab € 130,61*
€ 160,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,055*
€ 163,68*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,89*
€ 165,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 162,61*
€ 252,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,08*
€ 299,9752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,66*
€ 294,7154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,44*
€ 252,8036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,20*
€ 216,818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,61*
€ 193,5059
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,2522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.