Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 840mm; W: 16mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, YLS-16-840B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
ABB Ty-Met, YLS-16-840B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
Artikel-Nr.:
     2805-YLS-16-840B
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Hersteller: ABB
Länge: 840mm
Breite der Kabelbinder: 16mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 2kN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 177,1145*
€ 215,8845*
Frei Haus
ab € 185,07*
€ 225,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,115*
€ 230,835*
Frei Haus
ab € 190,75*
€ 232,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 291,11*
€ 442,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 442,49*
€ 526,5631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,19*
€ 515,4961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,15*
€ 445,2385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,52*
€ 379,0388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,11*
€ 346,4209
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,8222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.