Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 1200mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-1200B Ball-Lock Typ, 120 YLS-4.6-1200B
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-1200B Ball-Lock Typ, 120 YLS-4.6-1200B
Artikel-Nr.:
     2805-YLS-4.6-1200B
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Hersteller: ABB
Länge: 1,2m
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 440N
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 157,883*
€ 189,533*
Frei Haus
ab € 164,00*
€ 196,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,84*
€ 201,39*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 170,09*
€ 203,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 182,53*
€ 281,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,61*
€ 335,1159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,57*
€ 330,3083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,66*
€ 285,1954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,39*
€ 243,2241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,53*
€ 217,2107
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.