Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 840mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-840B Ball-Lock Typ, 840 YLS-4.6-840B
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-840B Ball-Lock Typ, 840 YLS-4.6-840B
Artikel-Nr.:
     2805-YLS-4.6-840B
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Hersteller: ABB
Länge: 840mm
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 440N
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,78*
€ 127,61*
€ 5,46*
ab € 108,72*
€ 133,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,09*
€ 136,38*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,26*
€ 137,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 118,90*
€ 184,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,88*
€ 220,0072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,31*
€ 216,9489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,34*
€ 184,8546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,97*
€ 160,6143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,90*
€ 141,491
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.