Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 150mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-150B Ball-Lock Typ, 150 YLS-7.9-150B
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-7.9-150B Ball-Lock Typ, 150 YLS-7.9-150B
Artikel-Nr.:
     2805-YLS-7.9-150B
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Hersteller: ABB
Länge: 0,15m
Breite der Kabelbinder: 7,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 1110N
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,289*
€ 64,159*
€ 5,46*
ab € 51,33*
€ 66,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,55*
€ 68,46*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,25*
€ 69,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 57,03*
€ 91,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,94*
€ 109,4086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,89*
€ 105,7791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,38*
€ 92,0822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,97*
€ 78,5043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,09*
€ 77,4571
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,03*
€ 67,8657
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.