Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; SMD; -55÷125°C; Ø8x10mm; 390uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YM1C397M08010VR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     YM1C397M08010VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 390µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: YM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.