Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 150mm; W: 10mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YRL-10-150-BC Wiederloesbarer Ty YRL-10-150-BC
ABB Edelstahlkabelbinder, YRL-10-150-BC Wiederloesbarer Ty YRL-10-150-BC
Artikel-Nr.:
     2805-YRL-10-150-BC
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 0,15m
Beschichtungsmaterial: Polyester
Breite der Kabelbinder: 10mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 1112N
Ausführung: lösbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 90,043*
€ 112,963*
€ 5,46*
ab € 94,11*
€ 118,04*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,83*
€ 120,69*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,32*
€ 122,13*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 115,72*
€ 181,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,29*
€ 215,7351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,26*
€ 212,1294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,71*
€ 182,9149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,56*
€ 157,7464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,72*
€ 137,7068
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.