Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 150mm; W: 5mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-YRL-5-150-BC
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 0,15m
Beschichtungsmaterial: Polyester
Breite der Kabelbinder: 5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 334N
Ausführung: lösbar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,81988*
€ 1,04988*
100
€ 5,46*
ab € 0,8559*
€ 1,0959*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8535*
€ 1,1146*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,8847*
€ 1,1347*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.