Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Unterstellblock; 2Stk; 2000kg; Hmin: 265m; Hmax: 415mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Auto-Unterstellblock; 2Stk; 2000kg; Hmin: 265m; Hmax: 415mm
Auto-Unterstellblock; 2Stk; 2000kg; Hmin: 265m; Hmax: 415mm
Artikel-Nr.:
     2805-YT-17310
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-17310
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: YATO
Fußmaße: 195x165mm
Werkzeug-Typ: Auto-Unterstellblock
Höhe min.: 265m
Höhe max.: 415mm
Tragfähigkeit: 2000kg
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.