Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Unterstellblock; 2Stk; 6000kg; Hmin: 382m; Hmax: 600mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Auto-Unterstellblock; 2Stk; 6000kg; Hmin: 382m; Hmax: 600mm
Auto-Unterstellblock; 2Stk; 6000kg; Hmin: 382m; Hmax: 600mm
Artikel-Nr.:
     2805-YT-17312
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-17312
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: YATO
Fußmaße: 258x285mm
Werkzeug-Typ: Auto-Unterstellblock
Höhe min.: 382m
Höhe max.: 600mm
Tragfähigkeit: 6000kg
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,50*
€ 85,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,86*
€ 83,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,83*
€ 77,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,47*
€ 74,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,44*
€ 62,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.