Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; für Elektriker; halbkreisförmig; L.Werkzeug: 155mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; für Elektriker; halbkreisförmig; L.Werkzeug: 155mm; 1kVAC
Messer; für Elektriker; halbkreisförmig; L.Werkzeug: 155mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-YT-21211
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-21211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Hersteller: YATO
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: IEC 60900
Werkzeug-Typ: Messer
Länge der Spitze: 38mm
Länge des Werkzeugs: 155mm
Klingen-Art: halbkreisförmig
Werkzeug-Art: für Elektriker
Zangen/Messer Eigenschaften: Schutzkappe;Zweikomponenten-Griffe
Weitere Suchbegriffe: bastelschere 15,5cm, bastel schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.