Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; universell; L.Werkzeug: 210mm; L.Klingen: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YT-76031
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-76031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
multifunktionsmesser
Hersteller: YATO
Werkzeug-Typ: Messer
Material der Spitze: Edelstahl
Material des Handgriffs: Aluminium
Länge der Spitze: 80mm
Einheitspreis: Nein
Länge des Werkzeugs: 210mm
Ausführung: zusammenklappbar
Zangen/Messer Anwendung: universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.