Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere; 200mm; Ø19mm max; mit Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8807 Astschere Bypass Schwarz, Rot
Yato YT-8807 Astschere Bypass Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2805-YT-8807
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Hersteller: YATO
Länge: 0,2m
Werkzeug-Typ: Gartenschere
Beschichtung der Spitze: PTFE
Ausführung: mit Ratsche
Schneidebereich: Ø19mm max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.