Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel; L: 340mm; verchromter Stahl; schmales Profil; W: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8885 Hacke Drücken & ziehen Stahl
Yato YT-8885 Hacke Drücken & ziehen Stahl
Yato YT-8885 Hacke Drücken & ziehen Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-YT-8885
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8885
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: YATO
Breite: 50mm
Material: verchromter Stahl
Länge: 340mm
Werkzeug-Typ: Schaufel
Einheitspreis: Nein
Ausführung: schmales Profil
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.