Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regelbarer Regner; ABS,Aluminium; Pistole; 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8958 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole ABS, Aluminium Schwarz, Orange
Yato YT-8958 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole ABS, Aluminium Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     2805-YT-8958
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Hersteller: YATO
Material: ABS;Aluminium
Werkzeug-Typ: regelbarer Regner
Anzahl der Betriebsmodi: 6
Größe: 1/2"
Ausführung: Pistole
Zusatzfunktionen: Blockade in EIN-Position
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.