Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 30mm; Y: 105mm; Z: 21mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 30mm; Y: 105mm; Z: 21mm; ABS; schwarz
Gehäuse: universell; X: 30mm; Y: 105mm; Z: 21mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-Z-115
Hersteller:
     KRADEX
Herst.-Nr.:
     Z115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: KRADEX
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 105mm
Größe X: 30mm
Größe Z: 21mm
Deckelfarben: schwarz
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Vertiefung für Folientastatur
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.