Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Stecker
>
Artikel
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷36VDC; 0÷12A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-Z-36-12
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
Z-36-12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Hersteller:
TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur:
0...50°C
Verwendeten Displays-Art:
LED x2
Versorgungsspannung:
85...265V AC
Ausgangsspannung:
0...36V DC
Ausgangsstrom:
0...12A
Schnittstelle:
RS232;RS485;USB
Anzahl Kanäle:
1
Max. Leistung:
432W
Netzteil-Typ:
Programmierbares Labornetzteil
Eingangsanschlusses-Art:
IEC320
Betriebsmodi:
Dauerspannung;Gleichstrom
Passendes Zubehör:
Z-232-9;Z-485-9;Z-BP;Z-NL100;Z-NL200;Z-WBP
Messgerät-Eigenschaften:
Betrieb im Parallelmodus;Arbiträrgenerator;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start
Art der Stecker:
EU
Herstellerserie:
Z+
Herstellergarantie (Monate):
60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):
70x83x350mm
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt):
≤50Vpp;≤6Vrms
Parameter anzeigen:
4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
... >
Messeinrichtungen
>
Labornetzteile
>
Programmierbare Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
tdk lambda labornetzgerät
,
labornetzgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.498,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,62*
€ 2.024,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,53*
€ 2.004,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,84*
€ 1.905,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,73*
€ 1.846,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,10*
€ 1.782,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK-LAMBDA Z-BP Z+ BLANKING PANEL FOR 19 Zoll RACK, ZNL100,
TDK
Z-BP
ab € 30,92*
Sonstiges
Z/485-9 | PC-Verbindungskabel RS485 mit DB9 Buchse auf EIA/TIA (RJ45)
TDK
Z-485-9
ab € 37,55*
Sonstiges
Z/NL100 | 19 Zoll Einbaurahmen für bis zu 6 Module, 4,8kW
TDK
NL 100
ab € 338,81*
Sonstiges
Z/NL200 | Kombigehäuse für zwei oder drei Ausgänge
TDK
NL 200
ab € 238,25*
Sonstiges
Z/WBP | Blindplatte für NL100 (105mm), wenn nicht voll bestückt
TDK
Z-WBP
ab € 30,91*
Sonstiges
Z36-12/IEEE | Netzgerät, DC, 1 Kanal 36V/12A, 432W, GPIB, USB, analog
TDK
Z36-12/IEEE
ab € 1.600,73*
Sonstiges
Z36-12/IEEE/L | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang 36V/12A, 432W, GPIB, USB, analog
TDK
Z36-12/IEEE/L
ab € 1.762,79*
Sonstiges
Z36-12/IEEE/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 36V/12A, 432W, GPIB, USB, analog
TDK
Z36-12/IEEE/L2
ab € 1.766,10*
Sonstiges
Z36-12/IS420 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 36V/12A, 432W, USB, Iso.Analog-I
TDK
Z36-12/IS420
ab € 1.439,19*
Sonstiges
Z36-12/IS420/L | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang 36V/12A, 432W, USB, Iso.Analog-I
TDK
Z36-12/IS420/L
ab € 1.624,74*
Sonstiges
Z36-12/IS420/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 36V/12A, 432W, USB, Iso.Analog-I
TDK
Z36-12/IS420/L2
ab € 1.622,87*
Sonstiges
Z36-12/IS510 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 36V/12A, 432W, USB, Iso.Analog-U
TDK
Z36-12/IS510
ab € 1.444,10*
Sonstiges
Z36-12/IS510/L | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang 36V/12A, 432W, USB, Iso.Analog-U
TDK
Z36-12/IS510/L
ab € 1.609,35*
Sonstiges
Z36-12/IS510/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 36V/12A, 432W, USB, Iso.Analog-U
TDK
Z36-12/IS510/L2
ab € 1.617,13*
Sonstiges
Z36-12/L | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang 36V/12A, 432W, USB, analog
TDK
Z36-12/L
ab € 1.363,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen