Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷36VDC; 0÷6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z36-6/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 36V/6A, 216W, USB, analog
Z36-6/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 36V/6A, 216W, USB, analog
Z36-6/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 36V/6A, 216W, USB, analog
Z36-6/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 36V/6A, 216W, USB, analog
Z36-6/L2 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Frontausgang CAT3 36V/6A, 216W, USB, analog
Artikel-Nr.:
     2805-Z-36-6-L2
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     Z36-6-L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Steckverbinder-Art: 4mm Bananenbuchse x2
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Ausgangsspannung: 0...36V DC
Ausgangsstrom: 0...6A
Schnittstelle: RS232;RS485;USB
Anzahl Kanäle: 1
Steckverbinder-Variante: isoliert
Max. Leistung: 216W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Eingangsanschlusses-Art: IEC320
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Passendes Zubehör: Z-232-9;Z-485-9;Z-BP;Z-NL100;Z-NL200;Z-WBP
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;Arbiträrgenerator;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start
Herstellerserie: Z+
#Werbeaktionen: tdk-lambda_202403_lp
Herstellergarantie (Monate): 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 105x83x350mm
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤50Vpp;≤6Vrms
Anschlüsse für das Land: Europa
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,37*
€ 1.358,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.425,18*
€ 1.571,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,13*
€ 1.869,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,09*
€ 1.850,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,65*
€ 1.779,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,86*
€ 1.736,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,18*
€ 1.695,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Z36-6
ab € 1.035,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.