Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0402; R: 700mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 1kΩ; 150mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-Z0402C102BSMST
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0402C102BSMST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
kemet ferritperlen
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,7Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 1kΩ
Betriebsstrom max.: 150mA
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-SMS
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,10*
€ 328,559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,80*
€ 327,012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,00*
€ 295,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,30*
€ 282,387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,80*
€ 263,942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.