Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; SMD; 0402; R: 600mΩ; -55÷125°C; ±25%; Z: 600Ω; 300mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-Z0402C601ESMST
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     Z0402C601ESMST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,6Ω
Toleranz: ±25%
Impedanz: 600Ω
Betriebsstrom max.: 300mA
Ferrit-Typ: Perle
Herstellerserie: Z-SMS
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,60*
€ 326,774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,90*
€ 321,181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,40*
€ 297,976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,10*
€ 288,099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,20*
€ 263,228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.