Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifdichtung Z; PU; ØAußen: 36mm; -30÷100°C; Shore-Härte: 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstreifdichtung Z; PU; ØAußen: 36mm; -30÷100°C; Shore-Härte: 70
Abstreifdichtung Z; PU; ØAußen: 36mm; -30÷100°C; Shore-Härte: 70
Artikel-Nr.:
     2805-Z28X36X5/7P
Herst.-Nr.:
     Z28X36X5/7P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
abstreifer pu
abstreifer
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Größe H1: 5mm
Dichtungsmaterial: PU
Außendurchmesser: 36mm
Shore-Härte: 70
Ausführung: einzeln
Montage Element-Typ: Abstreifdichtung Z
Durchmesser der Welle: 28mm
Äußere Höhe: 7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.